Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais, 1 Schließer, 5 V (DC), 147 Ω, 6 A, 250 V (AC), monostabil, APF10005


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Relais, 1 Schließer, 5 V (DC), 147 Ω, 6 A, 250 V (AC), monostabil, APF10005
Relais, 1 Schließer, 5 V (DC), 147 Ω, 6 A, 250 V (AC), monostabil, APF10005
Artikel-Nr.:
     4502-34G5457
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     APF10005
EAN/GTIN:
     4099889403695
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
industrierelais
Leistungsrelais, APF10005, PANASONIC Features * Montage mit hoher Dichte * Hohe Schaltleistung * Hoher Isolationswiderstand * Hohe Durchbruchspannung Anwendungen * Schnittstellenrelais für programmierbare Steuerungen * Ausgangsrelais für Messgeräte, Zeitschaltuhren, Zähler und Temperaturkontrolle * Industrielle Ausrüstungs * Büroausstattung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Kontaktart:
1 Schließer
Kontaktmaterial:
AgSnO
Schaltspannung (AC):
250 V
Schaltstrom:
6 A
Spulenspannung (DC):
5 V
Spulentyp:
monostabil
Spulenwiderstand:
147 Ω
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elektronikrelais, Relais, Schaltrelais, Relay, Leistungsrelais, Printrelais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,4945* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,36*
€ 80,1584
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,90*
€ 78,421
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,95*
€ 73,7205
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,74*
€ 69,9006
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,74*
€ 67,5206
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,89*
€ 59,3691
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.