Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais, 1 Schließer, 60 V (DC), 20570 Ω, 6 A, 250 V (AC), monostabil, APF10060


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Relais, 1 Schließer, 60 V (DC), 20570 Ω, 6 A, 250 V (AC), monostabil, APF10060
Relais, 1 Schließer, 60 V (DC), 20570 Ω, 6 A, 250 V (AC), monostabil, APF10060
Artikel-Nr.:
     4502-34G5461
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     APF10060
EAN/GTIN:
     4099889403732
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
industrierelais
Leistungsrelais, APF10060, PANASONIC Features * Montage mit hoher Dichte * Hohe Schaltleistung * Hoher Isolationswiderstand * Hohe Durchbruchspannung Anwendungen * Schnittstellenrelais für programmierbare Steuerungen * Ausgangsrelais für Messgeräte, Zeitschaltuhren, Zähler und Temperaturkontrolle * Industrielle Ausrüstungs * Büroausstattung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Kontaktart:
1 Schließer
Kontaktmaterial:
AgSnO
Schaltspannung (AC):
250 V
Schaltstrom:
6 A
Spulenspannung (DC):
60 V
Spulentyp:
monostabil
Spulenwiderstand:
20570 Ω
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elektronikrelais, Relais, Schaltrelais, Relay, Leistungsrelais, Printrelais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,61*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,9805* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,09*
€ 92,9271
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 77,66*
€ 92,4154
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,10*
€ 86,989
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,43*
€ 82,6217
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,61*
€ 70,9359
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.