Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PhotoMOS Relais, 1 Schließer, 120 mA, 350 V AC/DC, SOP-6, AQV210SJ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PhotoMOS Relais, 1 Schließer, 120 mA, 350 V AC/DC, SOP-6, AQV210SJ
PhotoMOS Relais, 1 Schließer, 120 mA, 350 V AC/DC, SOP-6, AQV210SJ
Artikel-Nr.:
     4502-34G5721
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQV210SJ
EAN/GTIN:
     4099889352467
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Foto-MOS-Relais
Optomos Relais
Photomosrelais
SMD-Photomos-Relais
PhotoMOS-Relais, AQV210SJ, PANASONIC Features * Steuert analoge Signale mit niedrigem Pegel * Low-Level-Leckstrom im Aus-Zustand * Große Schwankungsbreite der Lastspannung Anwendungen * Hochgeschwindigkeits-Prüfmaschinen * Telefonanlagen * Ausrüstung für die Datenkommunikation * Computer
Weitere Informationen:
Anschluss:
Gull-wing
Gehäuse:
SOP-6
Isolationsspannung:
1.5 kV
Kontaktart:
1 Schließer
Lastspannung:
350 V AC/DC
Laststrom:
120 mA
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.000128 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: optomos relais panasonic, foto mos relais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Halbleiterrelais, Lastrelais, Solid State Relais, SSR, Photo-MOS-Relais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,2805*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 75 Stück (ab € 3,40374* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 321,84*
€ 382,9896
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 312,99*
€ 372,4581
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 279,84*
€ 333,0096
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 270,29025*
€ 321,6454
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 255,2805*
€ 303,7838
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.