Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PhotoMOS Relais, 1 Schließer, 120 mA, 400 V AC/DC, DIL-6, AQV214EHAJ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PhotoMOS Relais, 1 Schließer, 120 mA, 400 V AC/DC, DIL-6, AQV214EHAJ
PhotoMOS Relais, 1 Schließer, 120 mA, 400 V AC/DC, DIL-6, AQV214EHAJ
Artikel-Nr.:
     4502-34G5736
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQV214EHAJ
EAN/GTIN:
     4099889352603
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Foto-MOS-Relais
Optomos Relais
Photomosrelais
optomos relais panasonic
PhotoMOS-Relais, AQV214EHAJ, PANASONIC Features * Steuert analoge Signale mit niedrigem Pegel * Low-Level-Leckstrom im Aus-Zustand * Stabiler Auf-Widerstand * Optische Kopplung für extrem hohe Isolation Anwendungen * Hochgeschwindigkeits-Prüfmaschinen * Telefonanlagen * Ausrüstung für die Datenkommunikation * Computer
Weitere Informationen:
Anschluss:
Gull-wing
Gehäuse:
DIL-6
Isolationsspannung:
5 kV
Kontaktart:
1 Schließer
Lastspannung:
400 V AC/DC
Laststrom:
120 mA
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.000435 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: foto mos relais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Halbleiterrelais, Lastrelais, Solid State Relais, SSR, Photo-MOS-Relais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,93*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,8786* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 183,48*
€ 218,3412
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 182,59*
€ 217,2821
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 172,41*
€ 205,1679
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 154,96*
€ 184,4024
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 143,93*
€ 171,2767
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.