Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PhotoMOS Relais, 1 Schließer, 120 mA, 400 V AC/DC, DIP-6, AQV234J


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PhotoMOS Relais, 1 Schließer, 120 mA, 400 V AC/DC, DIP-6, AQV234J
PhotoMOS Relais, 1 Schließer, 120 mA, 400 V AC/DC, DIP-6, AQV234J
Artikel-Nr.:
     4502-34G5784
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQV234J
EAN/GTIN:
     4099889353044
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Foto-MOS-Relais
Optomos Relais
Photomosrelais
optomos relais panasonic
PhotoMOS-Relais, AQV234J, PANASONIC Features * Steuert analoge Signale mit niedrigem Pegel * Low-Level-Leckstrom im Aus-Zustand * Hohe Empfindlichkeit Anwendungen * Hochgeschwindigkeits-Prüfmaschinen * Telephone and Ausrüstung für die Datenkommunikation
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Gehäuse:
DIP-6
Isolationsspannung:
1.5 kV
Kontaktart:
1 Schließer
Lastspannung:
400 V AC/DC
Laststrom:
120 mA
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.000435 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: foto mos relais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Halbleiterrelais, Lastrelais, Solid State Relais, SSR, Photo-MOS-Relais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 290,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 5,802* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 356,59*
€ 424,3421
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 348,42*
€ 414,6198
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 315,62*
€ 375,5878
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 305,92*
€ 364,0448
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 290,10*
€ 345,219
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.