Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PhotoMOS Relais, 1 Öffner, 100 mA, 400 V AC/DC, SOP-6, AQV414SJ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PhotoMOS Relais, 1 Öffner, 100 mA, 400 V AC/DC, SOP-6, AQV414SJ
PhotoMOS Relais, 1 Öffner, 100 mA, 400 V AC/DC, SOP-6, AQV414SJ
Artikel-Nr.:
     4502-34G5866
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQV414SJ
EAN/GTIN:
     4099889353723
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Foto-MOS-Relais
Optomos Relais
Photomosrelais
optomos relais panasonic
PhotoMOS-Relais, AQV414SJ, PANASONIC Features * Steuert analoge Signale mit niedrigem Pegel * Niedriger Einschaltwiderstand * Low-Level-Leckstrom im Aus-Zustand Anwendungen * Messgeräte * Telefone * Computer * Hochgeschwindigkeits-Prüfmaschinen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Gull-wing
Gehäuse:
SOP-6
Isolationsspannung:
1.5 kV
Kontaktart:
1 Öffner
Lastspannung:
400 V AC/DC
Laststrom:
100 mA
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.000128 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: foto mos relais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Halbleiterrelais, Lastrelais, Solid State Relais, SSR, Photo-MOS-Relais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 358,22025*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 75 Stück (ab € 4,77627* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 431,8005*
€ 513,8426
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 427,3005*
€ 508,4876
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 390,74025*
€ 464,9809
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 376,77*
€ 448,3563
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 358,22025*
€ 426,2821
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.