Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PhotoMOS Relais, 1 Schließer, 120 mA, 400 V AC/DC, DIP-4, AQY284EHT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PhotoMOS Relais, 1 Schließer, 120 mA, 400 V AC/DC, DIP-4, AQY284EHT
PhotoMOS Relais, 1 Schließer, 120 mA, 400 V AC/DC, DIP-4, AQY284EHT
Artikel-Nr.:
     4502-34G6196
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQY284EHT
EAN/GTIN:
     4099889355987
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Foto-MOS-Relais
Optomos Relais
Photomosrelais
optomos relais panasonic
PhotoMOS-Relais, AQY284EHT, PANASONIC Features * Geringe Kosten * Low-Level-Leckstrom im Aus-Zustand * Niedriger Einschaltwiderstand * Hohe Empfindlichkeit Anwendungen * Modem * Telefonanlagen * Sicherheitsausrüstung * Sensoren
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Gehäuse:
DIP-4
Isolationsspannung:
5 kV
Kontaktart:
1 Schließer
Lastspannung:
400 V AC/DC
Laststrom:
120 mA
Ursprungsland:
TH
Gewicht:
0.00019 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: foto mos relais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Halbleiterrelais, Lastrelais, Solid State Relais, SSR, Photo-MOS-Relais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,88*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,6088* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 205,47*
€ 244,5093
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 193,98*
€ 230,8362
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 171,64*
€ 204,2516
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 160,88*
€ 191,4472
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.