Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PhotoMOS Relais, 1 Öffner, 120 mA, 350 V AC/DC, SOP-4, AQY410SZJ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PhotoMOS Relais, 1 Öffner, 120 mA, 350 V AC/DC, SOP-4, AQY410SZJ
PhotoMOS Relais, 1 Öffner, 120 mA, 350 V AC/DC, SOP-4, AQY410SZJ
Artikel-Nr.:
     4502-34G6215
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQY410SZJ
EAN/GTIN:
     4099889356090
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Foto-MOS-Relais
Optomos Relais
Photomosrelais
optomos relais panasonic
PhotoMOS-Relais, AQY410SZJ, PANASONIC Features * Steuert analoge Signale mit niedrigem Pegel * Low-Level-Leckstrom im Aus-Zustand * Niedriger Einschaltwiderstand Anwendungen * Messgeräte * Telefonanlagen * Sicherheitsausrüstung * Sensorische Ausrüstung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Gull-wing
Gehäuse:
SOP-4
Isolationsspannung:
1.5 kV
Kontaktart:
1 Öffner
Lastspannung:
350 V AC/DC
Laststrom:
120 mA
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.000082 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: foto mos relais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Halbleiterrelais, Lastrelais, Solid State Relais, SSR, Photo-MOS-Relais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.428,29*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 2,42829* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.618,42*
€ 3.115,9198
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.596,89*
€ 3.090,2991
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.530,23*
€ 3.010,9737
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.438,44*
€ 2.901,7436
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.428,29*
€ 2.889,6651
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.