Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraminiatur-Schnappschalter, Ein-Aus, Litzen, Rollenscharnierhebel, 1,5 N, 0,1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ultraminiatur-Schnappschalter, Ein-Aus, Litzen, Rollenscharnierhebel, 1,5 N, 0,1
Ultraminiatur-Schnappschalter, Ein-Aus, Litzen, Rollenscharnierhebel, 1,5 N, 0,1
Artikel-Nr.:
     4502-34G6615
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ASQ10338J
EAN/GTIN:
     4099889217834
Artikeldatenblatt
Ultraminiatur-Schalter, ASQ10338J, Panasonic Ultraminiatur-Schalter, IP 67, 3mm Einbauloch, Anschlussdrähte links, SPST-NO, simulierter Blatthebel, 1,5N Features * Beim Stößel-Typ hält er einen langen Hub OT (Over Travel) mit über 2,2 mm auf der NO-Seite und über 2,5 mm auf der NC-Seite. * Da die Kontaktkraft nicht vom Betätigungshub abhängt, wird der mögliche Einsatzbereich über den gesamten Hub stark erhöht. * Hohe Kontaktzuverlässigkeit zur Unterstützung von Schaltlasten mit niedrigem Pegel
Weitere Informationen:
Anschluss:
Litzen
Bauform:
abgewinkelt
Betätiger:
Rollenscharnierhebel
Betätigungskraft:
1,5 N
Schaltfunktion:
Ein-Aus
Schaltleistung:
0,1 A/30 VDC
Schaltpunkt:
12 mm ±0,5 mm
Schutzart (Betätigungsseite):
IP67
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.02 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 593,98*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 5,9398* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 679,97*
€ 809,1643
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 659,60*
€ 784,924
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 643,92*
€ 766,2648
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 625,88*
€ 744,7972
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 593,98*
€ 706,8362
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.