Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Leiterplattenanschluss, Stift Stößel, 1,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultraminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Leiterplattenanschluss, Stift Stößel, 1,
Ultraminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Leiterplattenanschluss, Stift Stößel, 1,
Artikel-Nr.:
     4502-34G6627
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ASQ10710
EAN/GTIN:
     4099889217933
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
Ultraminiatur-Schalter, ASQ10710, Panasonic Ultraminiatur-Schalter, IP 67, 3mm Einbaubohrung, PC-Winkelklemme, SPDT, Stößel, 1,5N Features * Beim Stößel-Typ hält er einen langen Hub OT (Over Travel) mit über 2,2 mm auf der NO-Seite und über 2,5 mm auf der NC-Seite. * Da die Kontaktkraft nicht vom Betätigungshub abhängt, wird der mögliche Einsatzbereich über den gesamten Hub stark erhöht. * Hohe Kontaktzuverlässigkeit zur Unterstützung von Schaltlasten mit niedrigem Pegel
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Bauform:
abgewinkelt
Betätiger:
Stift Stößel
Betätigungskraft:
1,5 N
Schaltfunktion:
Ein-Ein
Schaltleistung:
0,1 A/30 VDC
Schaltpunkt:
8,4 mm ±0,3 mm
Schutzart (Betätigungsseite):
IP67
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 2,83*
€ 3,61*
100
Frei Haus
ab € 2,90*
€ 3,63*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 2,37*
€ 5,05*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 361,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.