Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Superminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Lötanschluss, Stift Stößel, 0,98 N, 0,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Superminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Lötanschluss, Stift Stößel, 0,98 N, 0,5
Superminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Lötanschluss, Stift Stößel, 0,98 N, 0,5
Artikel-Nr.:
     4502-34G6726
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AV4004J
EAN/GTIN:
     4099889218145
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
panasonic microschalter
Superminiatur-Schalter, AV4004J, PANASONIC Superminiatur-Schalter, IP40, Lötanschluss mit Befestigungslöchern 1, 65 mm, PIN-Kolben, 0,98 N, Silber Kontakt. Features * Superminiatur txpe, leichtgewichtiger Schnappschalter * Die Schalter können in allen Richtungen dicht nebeneinander montiert werden Anwendungen * Kompakte visuelle Ausrüstung * Kleine Audiogeräte * Ausrüstung für die Büroautomation
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Bauform:
gerade
Betätiger:
Stift Stößel
Betätigungskraft:
0,98 N
Schaltfunktion:
Ein-Ein
Schaltleistung:
0,5 A/30 VDC
Schaltpunkt:
6,4 mm ±0,6 mm
Schutzart (Betätigungsseite):
IP40
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.0003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: microschalter, mikroschalter stift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,605* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 107,05*
€ 127,3895
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 106,55*
€ 126,7945
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 103,22*
€ 122,8318
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 90,80*
€ 108,052
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 80,25*
€ 95,4975
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.