Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Superminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Lötanschluss, Scharnierhebel, 0,25 N, 0,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Superminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Lötanschluss, Scharnierhebel, 0,25 N, 0,
Superminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Lötanschluss, Scharnierhebel, 0,25 N, 0,
Artikel-Nr.:
     4502-34G6728
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AV4024J
EAN/GTIN:
     4099889218152
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
panasonic microschalter
Superminiatur-Schalter, AV4024J, PANASONIC Superminiatur-Schalter, IP40, Lötanschluss mit Befestigungslöchern 1, 65 mm, Scharnierhebel, 0,25 N, Silber Kontakt. Features * Superminiatur txpe, leichtgewichtiger Schnappschalter * Die Schalter können in allen Richtungen dicht nebeneinander montiert werden Anwendungen * Kompakte visuelle Ausrüstung * Kleine Audiogeräte * Ausrüstung für die Büroautomation
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Bauform:
gerade
Betätiger:
Scharnierhebel
Betätigungskraft:
0,25 N
Schaltfunktion:
Ein-Ein
Schaltleistung:
0,5 A/30 VDC
Schaltpunkt:
6,4 mm ±0,6 mm
Schutzart (Betätigungsseite):
IP40
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.0003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: microschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,83*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,7366* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 109,43*
€ 130,2217
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 109,17*
€ 129,9123
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 107,02*
€ 127,3538
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 100,20*
€ 119,238
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 86,83*
€ 103,3277
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.