| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-34G6730 Herst.-Nr.: AV4044J EAN/GTIN: 4099889218169 |
| | |
|
| | |
| Superminiatur-Schalter, AV4044J, PANASONIC Superminiatur-Schalter, IP40, Lötanschluss mit Befestigungslöchern 1, 65 mm, Simulierter Rollenhebel, 0,29 N, Silber Kontakt. Features * Superminiatur txpe, leichtgewichtiger Schnappschalter * Die Schalter können in allen Richtungen dicht nebeneinander montiert werden Anwendungen * Kompakte visuelle Ausrüstung * Kleine Audiogeräte * Ausrüstung für die Büroautomation Weitere Informationen: | | Anschluss: | Lötanschluss | Bauform: | gerade | Betätiger: | Rollenscharnierhebel | Betätigungskraft: | 0,29 N | Schaltfunktion: | Ein-Ein | Schaltleistung: | 0,5 A/30 VDC | Schaltpunkt: | 6,7 mm ±0,5 mm | Schutzart (Betätigungsseite): | IP40 | Ursprungsland: | JP | Gewicht: | 0.0003 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| |