Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Superminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Leiterplattenanschluss, Stift Stößel, 0,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Superminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Leiterplattenanschluss, Stift Stößel, 0,
Superminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Leiterplattenanschluss, Stift Stößel, 0,
Artikel-Nr.:
     4502-34G6732
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AV4404J
EAN/GTIN:
     4099889218183
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
panasonic microschalter
Superminiatur-Schalter, AV4404J, PANASONIC Superminiatur-Schalter, IP40, PC-Platine gerade Klemme, PIN-Kolben, 0,98 N, Silber Kontakt. Features * Superminiatur txpe, leichtgewichtiger Schnappschalter * Die Schalter können in allen Richtungen dicht nebeneinander montiert werden Anwendungen * Kompakte visuelle Ausrüstung * Kleine Audiogeräte * Ausrüstung für die Büroautomation
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Bauform:
gerade
Betätiger:
Stift Stößel
Betätigungskraft:
0,98 N
Schaltfunktion:
Ein-Ein
Schaltleistung:
0,5 A/30 VDC
Schaltpunkt:
4,8 mm ±0,15 mm
Schutzart (Betätigungsseite):
IP40
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.0002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: microschalter, mikroschalter stift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,9738* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,93*
€ 77,2667
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,31*
€ 75,3389
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,95*
€ 72,5305
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,40*
€ 70,686
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,11*
€ 65,5809
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,69*
€ 57,9411
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.