Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Superminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Leiterplattenanschluss, Rollenscharnierh


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Superminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Leiterplattenanschluss, Rollenscharnierh
Superminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Leiterplattenanschluss, Rollenscharnierh
Artikel-Nr.:
     4502-34G6736
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AV4444J
EAN/GTIN:
     4099889218220
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
panasonic microschalter
Superminiatur-Schalter, AV4444J, PANASONIC Superminiatur-Schalter, IP40, PC-Platine gerade Klemme, Simulierter Rollenhebel, 0,29 N, Silber Kontakt. Features * Superminiatur txpe, leichtgewichtiger Schnappschalter * Die Schalter können in allen Richtungen dicht nebeneinander montiert werden Anwendungen * Kompakte visuelle Ausrüstung * Kleine Audiogeräte * Ausrüstung für die Büroautomation
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Bauform:
gerade
Betätiger:
Rollenscharnierhebel
Betätigungskraft:
0,29 N
Schaltfunktion:
Ein-Ein
Schaltleistung:
0,5 A/30 VDC
Schaltpunkt:
6,1 mm ±0,7 mm
Schutzart (Betätigungsseite):
IP40
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.0002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: microschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,51*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,2302* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,91*
€ 98,6629
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,75*
€ 98,4725
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,85*
€ 95,0215
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,29*
€ 86,0251
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,51*
€ 73,1969
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.