Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Superminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Leiterplattenanschluss, Stift Stößel, 0,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Superminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Leiterplattenanschluss, Stift Stößel, 0,
Superminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Leiterplattenanschluss, Stift Stößel, 0,
Artikel-Nr.:
     4502-34G6743
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AV460461J
EAN/GTIN:
     4099889218299
Artikeldatenblatt
Superminiatur-Schalter, AV460461J, PANASONIC Superminiatur-Schalter, IP40, Linke Winkelklemme der Leiterplatte, PIN-Kolben, 0,98 N, Gold-Kontakt. Features * Superminiatur txpe, leichtgewichtiger Schnappschalter * Die Schalter können in allen Richtungen dicht nebeneinander montiert werden Anwendungen * Kompakte visuelle Ausrüstung * Kleine Audiogeräte * Ausrüstung für die Büroautomation
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Bauform:
abgewinkelt
Betätiger:
Stift Stößel
Betätigungskraft:
0,98 N
Schaltfunktion:
Ein-Ein
Schaltleistung:
0,1 A/30 VDC
Schaltpunkt:
4,8 mm ±0,15 mm
Schutzart (Betätigungsseite):
IP40
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.0002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,3736* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,76*
€ 109,1944
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,42*
€ 108,7898
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 88,11*
€ 104,8509
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 80,05*
€ 95,2595
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,68*
€ 81,7292
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.