Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Superminiatur-Schnappschalter, Leiterplattenanschluss, Stift Stößel, 0,98 N, 0,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Superminiatur-Schnappschalter, Leiterplattenanschluss, Stift Stößel, 0,98 N, 0,5
Superminiatur-Schnappschalter, Leiterplattenanschluss, Stift Stößel, 0,98 N, 0,5
Artikel-Nr.:
     4502-34G6744
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AV4604J
EAN/GTIN:
     4099889218305
Artikeldatenblatt
Superminiatur-Schalter, AV4604J, PANASONIC Superminiatur-Schalter, IP40, Linke Winkelklemme der Leiterplatte, PIN-Kolben, 0,98 N, Silber Kontakt. Features * Superminiatur txpe, leichtgewichtiger Schnappschalter * Die Schalter können in allen Richtungen dicht nebeneinander montiert werden Anwendungen * Kompakte visuelle Ausrüstung * Kleine Audiogeräte * Ausrüstung für die Büroautomation
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Bauform:
abgewinkelt
Betätiger:
Stift Stößel
Betätigungskraft:
0,98 N
Schaltleistung:
0,5 A/30 VDC
Schaltpunkt:
4,8 mm ±0,15 mm
Schutzart (Betätigungsseite):
IP40
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.0002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.