Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Superminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Leiterplattenanschluss, Scharnierhebel,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Superminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Leiterplattenanschluss, Scharnierhebel,
Superminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Leiterplattenanschluss, Scharnierhebel,
Artikel-Nr.:
     4502-34G6746
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AV4624J
EAN/GTIN:
     4099889218329
Artikeldatenblatt
Superminiatur-Schalter, AV4624J, PANASONIC Superminiatur-Schalter, IP40, Linke Winkelklemme der Leiterplatte, Scharnierhebel, 0,25 N, Silber Kontakt. Features * Superminiatur txpe, leichtgewichtiger Schnappschalter * Die Schalter können in allen Richtungen dicht nebeneinander montiert werden Anwendungen * Kompakte visuelle Ausrüstung * Kleine Audiogeräte * Ausrüstung für die Büroautomation
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Bauform:
abgewinkelt
Betätiger:
Scharnierhebel
Betätigungskraft:
0,25 N
Schaltfunktion:
Ein-Ein
Schaltleistung:
0,5 A/30 VDC
Schutzart (Betätigungsseite):
IP40
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.0002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,57*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,2314* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,84*
€ 98,5796
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,21*
€ 97,8299
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,19*
€ 94,2361
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,44*
€ 86,2036
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,57*
€ 73,2683
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.