Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Subminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Lötanschluss, Scharnierhebel, 0,54 N, 0,1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Subminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Lötanschluss, Scharnierhebel, 0,54 N, 0,1
Subminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Lötanschluss, Scharnierhebel, 0,54 N, 0,1
Artikel-Nr.:
     4502-34G6813
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AVM3225613AT
EAN/GTIN:
     4099889218947
Artikeldatenblatt
Subminiatur-Schalter, AVM3225613AT, PANASONIC Subminiatur-Schalter, FS Langlebigkeit, IP40, Lötanschluss ohne Schutzvorrichtung, Scharnierhebel, 0,54 N, Goldbeschichtete Dreifachschicht, UL/CSA/VDE/SEMKO. Features * Hervorragende Genauigkeit der Betriebsposition * Flussmittelbeständige Konstruktion mit angegossenen Klemmen * Selbstständige Terminalstruktur mit vorübergehend auf der PC-Platte befestigtem Schalter * Drehpunkt des Hebels kann verändert werden
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Bauform:
gerade
Betätiger:
Scharnierhebel
Betätigungskraft:
0,54 N
Schaltfunktion:
Ein-Ein
Schaltleistung:
0,1 A/125 VAC, 30 VDC
Schaltpunkt:
12,2 mm ±0,9 mm
Schutzart (Betätigungsseite):
IP40
Ursprungsland:
TH
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,98*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,1698* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 154,52*
€ 183,8788
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 153,42*
€ 182,5698
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 146,26*
€ 174,0494
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 128,87*
€ 153,3553
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 116,98*
€ 139,2062
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.