Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Subminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Lötanschluss, Rollenhebel, 0,59 N, 3 A/125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Subminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Lötanschluss, Rollenhebel, 0,59 N, 3 A/125
Subminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Lötanschluss, Rollenhebel, 0,59 N, 3 A/125
Artikel-Nr.:
     4502-34G6815
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AVM32553AT
EAN/GTIN:
     4099889218961
Artikeldatenblatt
Subminiatur-Schalter, AVM32553AT, PANASONIC Subminiatur-Schalter, FS Langlebigkeit, IP40, Lötanschluss ohne Schutzvorrichtung, Rollenhebel, 0,59 N, AgNi alloy, UL/CSA/VDE/SEMKO. Features * Hervorragende Genauigkeit der Betriebsposition * Flussmittelbeständige Konstruktion mit angegossenen Klemmen * Selbstständige Terminalstruktur mit vorübergehend auf der PC-Platte befestigtem Schalter * Drehpunkt des Hebels kann verändert werden
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Bauform:
gerade
Betätiger:
Rollenhebel
Betätigungskraft:
0,59 N
Schaltfunktion:
Ein-Ein
Schaltleistung:
3 A/125 VAC, 30 VDC
Schaltpunkt:
17,9 mm ±0,9 mm
Schutzart (Betätigungsseite):
IP40
Ursprungsland:
TH
Gewicht:
0.0022 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.