Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Subminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Lötanschluss, Rollenhebel, 0,59 N, 5 A/125


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Subminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Lötanschluss, Rollenhebel, 0,59 N, 5 A/125
Subminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Lötanschluss, Rollenhebel, 0,59 N, 5 A/125
Artikel-Nr.:
     4502-34G6851
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AVM37553
EAN/GTIN:
     4099889219319
Artikeldatenblatt
Subminiatur-Schalter, AVM37553, PANASONIC Subminiatur-Schalter, Linke Winkelklemme, Rollenhebel, OF= 1.47 N, UL/c-UL, ENEC/VDE. Features * Hervorragende Genauigkeit der Betriebsposition * Flussmittelbeständige Konstruktion mit angegossenen Klemmen * Selbstständige Terminalstruktur mit vorübergehend auf der PC-Platte befestigtem Schalter * Drehpunkt des Hebels kann verändert werden
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Bauform:
abgewinkelt
Betätiger:
Rollenhebel
Betätigungskraft:
0,59 N
Schaltfunktion:
Ein-Ein
Schaltleistung:
5 A/125 VAC, 30 VDC
Schaltpunkt:
14,5 mm ±0,8 mm
Schutzart (Betätigungsseite):
IP40
Ursprungsland:
TH
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,35*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,3435* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 175,52*
€ 208,8688
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 173,73*
€ 206,7387
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 163,29*
€ 194,3151
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 146,41*
€ 174,2279
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 134,35*
€ 159,8765
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.