Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Subminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Leiterplattenanschluss, Stift Stößel, 0,49


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Subminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Leiterplattenanschluss, Stift Stößel, 0,49
Subminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Leiterplattenanschluss, Stift Stößel, 0,49
Artikel-Nr.:
     4502-34G6900
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AVT3402AT
EAN/GTIN:
     4099889219807
Artikeldatenblatt
Subminiatur-Schalter, AVT3402AT, PANASONIC Subminiatur-Schalter, IP40, PC-Terminal, PIN-Kolben, 0,49 N, Silber-Legierung. Features * Hervorragende Genauigkeit der Betriebsposition * Flussmittelbeständige Konstruktion mit angegossenen Klemmen * Selbstständige Terminalstruktur mit vorübergehend auf der PC-Platte befestigtem Schalter * Drehpunkt des Hebels kann verändert werden
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Bauform:
gerade
Betätiger:
Stift Stößel
Betätigungskraft:
0,49 N
Schaltfunktion:
Ein-Ein
Schaltleistung:
3 A/125 VAC, 30 VDC
Schaltpunkt:
8,4 mm ±0,3 mm
Schutzart (Betätigungsseite):
IP40
Ursprungsland:
TH
Gewicht:
0.003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,76*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,8176* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 103,56*
€ 123,2364
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 102,81*
€ 122,3439
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 100,23*
€ 119,2737
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 94,98*
€ 113,0262
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 81,76*
€ 97,2944
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.