Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Subminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Leiterplattenanschluss, Rollenscharnierheb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Subminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Leiterplattenanschluss, Rollenscharnierheb
Subminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Leiterplattenanschluss, Rollenscharnierheb
Artikel-Nr.:
     4502-34G6919
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AVT3444AT
EAN/GTIN:
     4099889219999
Artikeldatenblatt
Subminiatur-Schalter, AVT3444AT, PANASONIC Subminiatur-Schalter, IP40, PC-Terminal, Simulierter Rollenhebel, 0,34 N, Silber-Legierung. Features * Hervorragende Genauigkeit der Betriebsposition * Flussmittelbeständige Konstruktion mit angegossenen Klemmen * Selbstständige Terminalstruktur mit vorübergehend auf der PC-Platte befestigtem Schalter * Drehpunkt des Hebels kann verändert werden
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Bauform:
gerade
Betätiger:
Rollenscharnierhebel
Betätigungskraft:
0,34 N
Schaltfunktion:
Ein-Ein
Schaltleistung:
3 A/125 VAC, 30 VDC
Schaltpunkt:
11,65 mm ±0,8 mm
Schutzart (Betätigungsseite):
IP40
Ursprungsland:
TH
Gewicht:
0.003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,81*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,9181* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 120,47*
€ 143,3593
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 118,46*
€ 140,9674
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 114,61*
€ 136,3859
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 102,78*
€ 122,3082
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,81*
€ 109,2539
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.