Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Subminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Leiterplattenanschluss, Rollenhebel, 0,39


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Subminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Leiterplattenanschluss, Rollenhebel, 0,39
Subminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Leiterplattenanschluss, Rollenhebel, 0,39
Artikel-Nr.:
     4502-34G6922
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AVT3454613
EAN/GTIN:
     4099889220025
Artikeldatenblatt
Subminiatur-Schalter, AVT3454613, PANASONIC Subminiatur-Schalter, IP40, PCB-Klemme, Rollenhebel, 0,39 N, Au-verkleidete Dreifachschicht, UL/CSA/VDE/SEMKO. Features * Hervorragende Genauigkeit der Betriebsposition * Flussmittelbeständige Konstruktion mit angegossenen Klemmen * Selbstständige Terminalstruktur mit vorübergehend auf der PC-Platte befestigtem Schalter * Drehpunkt des Hebels kann verändert werden
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Bauform:
gerade
Betätiger:
Rollenhebel
Betätigungskraft:
0,39 N
Schaltfunktion:
Ein-Ein
Schaltleistung:
0,1 A/125 VAC, 30 VDC
Schaltpunkt:
14,5 mm ±0,8 mm
Schutzart (Betätigungsseite):
IP40
Ursprungsland:
TH
Gewicht:
0.003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,24*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,3724* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 178,09*
€ 211,9271
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 176,21*
€ 209,6899
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 168,40*
€ 200,396
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 150,98*
€ 179,6662
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 137,24*
€ 163,3156
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.