| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-34G6937 Herst.-Nr.: AVT38443AT EAN/GTIN: 4099889220179 |
| |
|
| | |
| Subminiatur-Schalter, AVT38443AT, PANASONIC Subminiatur-Schalter, FS-T Standard, IP40, 110 Schnellanschlussklemme, Langer Scharnierhebel, 0,34 N, AgNi alloy, UL/CSA/VDE/SEMKO. Features * Hervorragende Genauigkeit der Betriebsposition * Flussmittelbeständige Konstruktion mit angegossenen Klemmen * Selbstständige Terminalstruktur mit vorübergehend auf der PC-Platte befestigtem Schalter * Drehpunkt des Hebels kann verändert werden Weitere Informationen: | | Anschluss: | Steckanschluss | Bauform: | gerade | Betätiger: | Rollenscharnierhebel | Betätigungskraft: | 0,34 N | Schaltfunktion: | Ein-Ein | Schaltleistung: | 3 A/125 VAC, 30 VDC | Schaltpunkt: | 14,95 mm ±0,9 mm | Schutzart (Betätigungsseite): | IP40 | Ursprungsland: | TH | Gewicht: | 0.003 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| |