Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder, 40-polig, 2-reihig, RM 0.5 mm, SMD, Buchse, vergoldet, AXK540137


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Steckverbinder, 40-polig, 2-reihig, RM 0.5 mm, SMD, Buchse, vergoldet, AXK540137
Steckverbinder, 40-polig, 2-reihig, RM 0.5 mm, SMD, Buchse, vergoldet, AXK540137
Artikel-Nr.:
     4502-34G7150
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AXK540137YGJ
EAN/GTIN:
     4099891024765
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder
Steckverbinder, AXK540137YGJ, Panasonic Steckverbinder, P5K, Buchse, 0,50 mm Raster, 40 Kontakte, mit Positionierbossen. Features * Effektive Stecklänge * Die "TOUGH CONTACT"-Konstruktion bietet eine hohe Widerstandsfähigkeit in verschiedenen Umgebungen Anwendungen * Mobile Geräte und industrielle Ausrüstung
Weitere Informationen:
Anschluss:
SMD
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Buchse
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
60 V
Nennstrom:
10 A
Polzahl:
40-polig
Rastermaß:
0.5 mm
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, FFC/FPC-Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.509,63*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 1,00642* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.720,965*
€ 2.047,94835
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.704,135*
€ 2.027,92065
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.645,86*
€ 1.958,5734
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.528,365*
€ 1.818,75435
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.509,63*
€ 1.796,4597
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
AXK640247YGJ
ab € 1.505,58*
Zubehör
Panasonic
AXK640347YGJ
ab € 1.512,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.