Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Leiterplattensteckverbinder
>
Artikel
Steckverbinder, 14-polig, 2-reihig, RM 0.4 mm, SMD, Header, vergoldet, AXK814145
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-34G7366
Hersteller:
Panasonic
Herst.-Nr.:
AXK814145WG
EAN/GTIN:
4099891026295
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder 14 poli...
leiterplattensteckverbinder
Steckverbinder, AXK814145WG, Panasonic Steckverbinder, P4, Header, 0,40 mm Raster, 14 Kontakte. Features * Trägt zu einer verbesserten Paarung bei * Die "TOUGH CONTACT"-Konstruktion bietet eine hohe Widerstandsfähigkeit in verschiedenen Umgebungen * Das Design erleichtert eine effiziente Montage Anwendungen * Mobile Geräte wie Mobiltelefone, digitale Fotokameras und digitale Videokameras * Board-to-Board-Verbindung in Messgeräten und Industrieanlagen * Verbrauchergeräte wie zum Beispiel Handheld-Terminals
Weitere Informationen:
Anschluss:
SMD
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Header
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
60 V
Nennstrom:
50 A
Polzahl:
14-polig
Rastermaß:
0.4 mm
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Steckverbinder
>
Platinen Steckverbinder und Verbindungssysteme
>
FFP/FPC Steckverbinder, ZIF Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Steckverbinder
,
Steckverbindung
,
Leiterplatten-Steckverbinder
,
Leiterplattensteckverbindung
,
Leiterplattenverbinder
,
Platinensteckverbinder
,
Platinen-Steckverbindung
,
FFC/FPC-Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.309,26*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,43642* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.459,26*
€ 1.736,5194
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.450,14*
€ 1.725,6666
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.401,90*
€ 1.668,261
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.330,59*
€ 1.583,4021
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.309,26*
€ 1.558,0194
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Steckverbinder, 14-polig, 2-reihig, RM 0.4 mm, SMD, Buchse, vergoldet, AXK714247
Panasonic
AXK714247G
ab € 1.464,00*
Zubehör
Steckverbinder, 14-polig, 2-reihig, RM 0.4 mm, SMD, Buchse, vergoldet, AXK714347
Panasonic
AXK714347G
ab € 1.335,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen