Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Sicherheitsrelais
>
Artikel
Sicherheitsrelais, 1 Schließer + 1 Öffner, 16 V (DC), 948 Ω, 6 A, 125 V (DC), 25
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-34G7539
Hersteller:
Panasonic
Herst.-Nr.:
ASFM0165S
EAN/GTIN:
4099889421590
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Miniaturrelais
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Relais, ASFM0165S, Panasonic Sicherheitsrelais in flacher Bauform, mit geringer Betriebsleistung, geeignet für den Einsatz in Robotik und Werkzeugmaschinen. Features * Kleine Größe * Reflow-montierbar
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Kontaktart:
1 Schließer + 1 Öffner
Kontaktmaterial:
AgSnO2
Schaltleistung:
1500 VA
Schaltspannung (AC):
250 V
Schaltspannung (DC):
125 V
Schaltstrom:
6 A
Spulenspannung (DC):
16 V
Spulenwiderstand:
948 Ω
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Elektromechanik
>
Relais
>
Überwachungsrelais
Weitere Suchbegriffe:
Sicherheitsschaltgerät
,
schutztürwächter
,
Automation
,
Steuerungen und Industrielle Kommunikation
,
Steuerungs- und Sicherheitsrelais, Interfacerelais
,
Elektronikrelais
,
Relais
,
Industrierelais
,
Schaltrelais
,
Relay
,
Überwachungsrelais
,
Printrelais
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
20
Frei Haus
ab € 25,07*
€ 29,56*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 22,98*
€ 46,21*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück (
entspricht € 591,20* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen