Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 4502
>
Elektromechanik
>
Relais
>
Automotive Relais
>
Artikel
Kfz-Relais 1 Schließer, 12 V (DC), 89.5 Ω, 70 A, 14 V (DC), Steckanschluss, CB1A
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-34G7823
Hersteller:
Panasonic
Herst.-Nr.:
CB1AHFR12J
EAN/GTIN:
4099889362695
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronikrelais
Relais
Industrierelais
Schaltrelais
Automotive-Relay, 1-Form-A, Single side stable, Plug-in, R = Resistor, F = Flux resistant type, H = High contact capacity type
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Kontaktart:
1 Schließer
Kontaktmaterial:
Ag-Legierung
Leistung:
1.6 W
Schaltspannung (DC):
14 V
Schaltstrom:
70 A
Spulenspannung (DC):
12 V
Spulenwiderstand:
89.5 Ω
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.033 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Elektromechanik
>
Relais
>
Automotive Relais
Weitere Suchbegriffe:
Relay
,
Automotive Relais
,
Kfz-Relais
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,07*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 4,7814* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 283,70*
€ 337,603
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 283,12*
€ 336,9128
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 264,92*
€ 315,2548
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 261,52*
€ 311,2088
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 239,07*
€ 284,4933
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen