Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kfz-Relais 1 Wechsler, 24 V (DC), 320 Ω, 15 A, 28 V (DC), Steckanschluss, CM1R24


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kfz-Relais 1 Wechsler, 24 V (DC), 320 Ω, 15 A, 28 V (DC), Steckanschluss, CM1R24
Kfz-Relais 1 Wechsler, 24 V (DC), 320 Ω, 15 A, 28 V (DC), Steckanschluss, CM1R24
Artikel-Nr.:
     4502-34G7952
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CM1R24J
EAN/GTIN:
     4099889363845
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronikrelais
Relais
Industrierelais
Schaltrelais
Automotive-Relay, 1-Form-C, Single side stable, Plug-in, R = Resistor
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Kontaktart:
1 Wechsler
Kontaktmaterial:
Ag-Legierung
Leistung:
1.8 W
Schaltspannung (DC):
28 V
Schaltstrom:
15 A
Spulenspannung (DC):
24 V
Spulenwiderstand:
320 Ω
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.02 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Relay, Automotive Relais, Kfz-Relais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,41*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 4,2482* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 258,60*
€ 307,734
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 256,03*
€ 304,6757
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 239,62*
€ 285,1478
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 231,34*
€ 275,2946
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 212,41*
€ 252,7679
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.