Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais, 1 Wechsler, 1.5 V (DC), 5.63 Ω, 2 A, 220 V (DC), 250 V (AC), monostabil,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Relais, 1 Wechsler, 1.5 V (DC), 5.63 Ω, 2 A, 220 V (DC), 250 V (AC), monostabil,
Relais, 1 Wechsler, 1.5 V (DC), 5.63 Ω, 2 A, 220 V (DC), 250 V (AC), monostabil,
Artikel-Nr.:
     4502-34G8076
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DS1EM1,5J
EAN/GTIN:
     4099889404869
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
industrierelais
Signalrelais, DS1EM1,5J, Panasonic Signal-Relais, 1-Form-C, einseitig stabil, Leiterplatte Features * Geeignet für den Einsatz in schwierigen Umgebungen * Kann mit automatischen Löt- und Waschanlagen verwendet werden * Goldbeschichtete Doppelkontakte sorgen für hohe Zuverlässigkeit * Polarisierte Magnetkreise realisieren Schock- und Vibrationsfestigkeit
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Kontaktart:
1 Wechsler
Kontaktmaterial:
Ag + Au
Schaltspannung (AC):
250 V
Schaltspannung (DC):
220 V
Schaltstrom:
2 A
Spulenspannung (DC):
1.5 V
Spulentyp:
monostabil
Spulenwiderstand:
5.63 Ω
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elektronikrelais, Relais, Schaltrelais, Relay, Klein-Relais, Miniatur-Relais, Signalrelais, Printrelais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,05*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 5,201* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 327,37*
€ 389,5703
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 321,70*
€ 382,823
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 290,18*
€ 345,3142
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 276,28*
€ 328,7732
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 260,05*
€ 309,4595
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.