Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais, 1 Wechsler, 1.5 V (DC), 6.25 Ω, 2 A, 220 V (DC), 250 V (AC), monostabil,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Relais, 1 Wechsler, 1.5 V (DC), 6.25 Ω, 2 A, 220 V (DC), 250 V (AC), monostabil,
Relais, 1 Wechsler, 1.5 V (DC), 6.25 Ω, 2 A, 220 V (DC), 250 V (AC), monostabil,
Artikel-Nr.:
     4502-34G8084
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DS1EML1,5J
EAN/GTIN:
     4099889404944
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
industrierelais
Signalrelais, DS1EML1,5J, Panasonic Signal-Relais, 1-Form-C, 1 Spule rastend, Leiterplatte Features * Geeignet für den Einsatz in schwierigen Umgebungen * Kann mit automatischen Löt- und Waschanlagen verwendet werden * Goldbeschichtete Doppelkontakte sorgen für hohe Zuverlässigkeit * Polarisierte Magnetkreise realisieren Schock- und Vibrationsfestigkeit
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Kontaktart:
1 Wechsler
Kontaktmaterial:
Ag + Au
Schaltspannung (AC):
250 V
Schaltspannung (DC):
220 V
Schaltstrom:
2 A
Spulenspannung (DC):
1.5 V
Spulentyp:
monostabil
Spulenwiderstand:
6.25 Ω
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elektronikrelais, Relais, Schaltrelais, Relay, Klein-Relais, Miniatur-Relais, Signalrelais, Printrelais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 5,462* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 340,62*
€ 405,3378
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 333,86*
€ 397,2934
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 302,92*
€ 360,4748
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 288,97*
€ 343,8743
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 273,10*
€ 324,989
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.