Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Sicherheitsrelais
>
Artikel
Sicherheitsrelais, 5 Schließer + 1 Öffner, 21 V (DC), 882 Ω, 6 A, 30 V (DC), 250
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-34G9244
Hersteller:
Panasonic
Herst.-Nr.:
SFS5L21J
EAN/GTIN:
4099889422306
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
Sicherheitsrelais, SFS5L21J, PANASONIC Das SFS5L21J ist ein schlankes, kompaktes Sicherheitsrelais mit verbesserten Anti-Schock-Eigenschaften, was bedeutet, dass das Relais sicher in Umgebungen mit hohen Schock- und Vibrationsbelastungen, wie z. B. in Werkzeugmaschinen und anderen Fabrikanlagen, eingesetzt werden kann. Außerdem verfügt es über eine eingebaute LED, die den Entwurf und die Montage einer separaten LED-Schaltung überflüssig macht. Features * Schnelle Reaktionszeit wird erreicht * Der Kreislauf wird schnell geöffnet, um die Sicherheit zu gewährleisten * Hohe Stoßfestigkeit Anwendungen * Werkzeugmaschinen * Roboter * Sicherheits-PLCs
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Kontaktart:
5 Schließer + 1 Öffner
Kontaktmaterial:
AgSnO2
Schaltleistung:
1500 VA
Schaltspannung (AC):
250 V
Schaltspannung (DC):
30 V
Schaltstrom:
6 A
Spulenspannung (DC):
21 V
Spulenwiderstand:
882 Ω
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.023 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Elektromechanik
>
Relais
>
Überwachungsrelais
Weitere Suchbegriffe:
schutztürwächter
,
Automation
,
Steuerungen und Industrielle Kommunikation
,
Steuerungs- und Sicherheitsrelais, Interfacerelais
,
Elektronikrelais
,
Relais
,
Industrierelais
,
Schaltrelais
,
Relay
,
Überwachungsrelais
,
Printrelais
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.093,32*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 21,8664* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.214,94*
€ 1.445,7786
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.201,40*
€ 1.429,666
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.161,05*
€ 1.381,6495
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.120,34*
€ 1.333,2046
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.093,32*
€ 1.301,0508
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen