Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippschalter, 4-polig, rastend, Ein-Ein, T415NAULCSAFJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippschalter, 4-polig, rastend, Ein-Ein, T415NAULCSAFJ
Kippschalter, 4-polig, rastend, Ein-Ein, T415NAULCSAFJ
Artikel-Nr.:
     4502-34G9443
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     T415NAULCSAFJ
EAN/GTIN:
     4099889183894
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 2 polig
hebelschalter
Toggle Switch-T15-Serie, 4-pole, ON-ON, 250 Quick-connect terminal, Cadmium free
Weitere Informationen:
beleuchtet:
Nein
Polzahl:
4-polig
Schaltfunktion:
rastend
Schaltstellung:
Ein-Ein
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.027 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
20
Frei Haus
ab € 21,11*
€ 25,17*
1
€ 6,90*
ab € 19,80*
€ 30,38*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 503,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.