Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Kippschalter T415P-AULF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippschalter T415P-AULF
Kippschalter T415P-AULF
Artikel-Nr.:
     4502-34G9446
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     T415PAULCSAFJ
EAN/GTIN:
     4099889183924
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 3 polig
hebelschalter
Toggle Switch-T15-Serie, 4-pole, ON-OFF-ON, 250 Quick-connect terminal, Cadmium free
Weitere Informationen:
beleuchtet:
Nein
Polzahl:
4-polig
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.057 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kippschalter ein aus ein
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
20
Frei Haus
ab € 25,42*
€ 30,29*
1
€ 6,90*
ab € 21,73*
€ 35,83*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 605,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.