Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais, 2 Wechsler, 4.5 V (DC), 101.2 Ω, 2 A, 110 V (DC), 125 V (AC), TQ2SAL24,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Relais, 2 Wechsler, 4.5 V (DC), 101.2 Ω, 2 A, 110 V (DC), 125 V (AC), TQ2SAL24,5
Relais, 2 Wechsler, 4.5 V (DC), 101.2 Ω, 2 A, 110 V (DC), 125 V (AC), TQ2SAL24,5
Artikel-Nr.:
     4502-34G9510
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     TQ2SAL24,5ZJ
EAN/GTIN:
     4099889410648
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
industrierelais
Signalrelais, TQ2SAL24,5ZJ, Panasonic Signal-Relais, 2-Form-C, 2 Spulen rastend, SMD Features * Geeignet für automatische SMD-Bestückung (Typ SA) * Montage mit hoher Dichte möglich * Niedrige thermisch-elektromotorische Kraft
Weitere Informationen:
Anschluss:
SMD
Kontaktart:
2 Wechsler
Kontaktmaterial:
AgNi + Au
Schaltspannung (AC):
125 V
Schaltspannung (DC):
110 V
Schaltstrom:
2 A
Spulenspannung (DC):
4.5 V
Spulenwiderstand:
101.2 Ω
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elektronikrelais, Relais, Schaltrelais, Relay, Klein-Relais, Miniatur-Relais, Signalrelais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.219,58*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 2,43916* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.368,19*
€ 1.628,1461
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.356,18*
€ 1.613,8542
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.310,05*
€ 1.558,9595
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.247,58*
€ 1.484,6202
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.219,58*
€ 1.451,3002
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.