| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-34G9881 Herst.-Nr.: 012.BG.8.230 EAN/GTIN: 8012823446639 |
| | |
|
| | |
| Antenne, 012.BG.8.230, FINDER Die Antenne Typ 012.BG synchronisiert täglich um 4:30 Uhr das Datum und die Uhrzeit der Uhr Typ 12.B2. Wenn die Antenne mit Strom versorgt wird, sucht sie die Satelliten für 2 Minuten, während dieser Zeit ist es möglich, die Firmware zu aktualisieren. Sobald die Zeit verstrichen ist, beginnt sie, Daten über Bluetooth zu senden. Es ist möglich, alle 12.B2 in Bluetooth-Reichweite zu synchronisieren. Um zu überprüfen, ob das 12.B2 das Signal korrekt empfängt, lesen Sie bitte das Verfahren im Handbuch der Zeitschaltuhr. Weitere Informationen: | | Ausführung: | GPS Antenne | Ursprungsland: | IT | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Computer, Development Board, Discovery-Board, Entwicklungsboard, Entwicklungsplatine, Evaluation-Board, Evaluation-Kit, Experimentierplatine, Mikrocontroller Board, Funkmodul, Wireless Modul, WLAN-Modul, Antenne, Leiterplattenantenne, PCB Antenne, GPS-Antenne, Entwicklungssystem, Haustechnik, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit, Wireless, Modul |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 55,40* | € 57,80* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 55,41* | € 57,81* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 55,32* | € 58,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 57,03* | € 60,08* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 60,99* | € 63,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|