Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity/Raychem 004960-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TE Connectivity/Raychem 004960-000
TE Connectivity/Raychem 004960-000
Artikel-Nr.:
     4502-34P1136
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     004960-000
EAN/GTIN:
     4099889708387
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
steckergehäuse
Backshell-Adapter, 004960-000, Raychem Der 004960-000 ist ein Schrumpfschlauch-Backside. Dieses Produkt ist für den Anschluss einer wärmeschrumpfenden Muffe mit Lippe an einen Steckverbinder vorgesehen. Features * Mehrere Konfigurationen * Einfache Installation * Hochzuverlässige Lösungen * Einfache und schnelle Terminierungslösungen * Bietet individuelle oder umfassende 360°-Abschirmung gegen EMI/RFI-Störungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Adapter
Gehäusematerial:
Aluminiumlegierung
Kontaktanschluss:
Kabelanschluss
Orientierung:
gerade
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,53*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 15 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 30 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.