| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-34P1235 Herst.-Nr.: 004845-000 EAN/GTIN: 4099889708745 |
| | |
|
| | |
| Backshell-Adapter, 004845-000, Raychem Der 004845-000 ist ein Schrumpfschlauch-Backside. Dieses Produkt ist für den Anschluss einer wärmeschrumpfenden Muffe mit Lippe an einen Steckverbinder vorgesehen. Features * Mehrere Konfigurationen * Einfache Installation * Hochzuverlässige Lösungen * Einfache und schnelle Terminierungslösungen * Bietet individuelle oder umfassende 360°-Abschirmung gegen EMI/RFI-Störungen Weitere Informationen: | | Ausführung: | Adapter | Gehäusematerial: | Aluminiumlegierung | Orientierung: | gerade | Ursprungsland: | CZ | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung |
| | |
| |