Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unisolierter Ringkabelschuh, 1,5-2,5 mm², AWG 16 bis 14, 4.6 mm, M4, blau, 09730


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unisolierter Ringkabelschuh, 1,5-2,5 mm², AWG 16 bis 14, 4.6 mm, M4, blau, 09730
Unisolierter Ringkabelschuh, 1,5-2,5 mm², AWG 16 bis 14, 4.6 mm, M4, blau, 09730
Artikel-Nr.:
     4502-34P1919
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     097305-000
EAN/GTIN:
     4099889589023
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh
Ringkabelschuh, 097305-000, Raychem Ring und Gabel-Bolzengröße: #8, Ring und Gabel-Hülsentyp: Geschlossene Hülse, Abdichtbar: Ja, Isoliert: Ja, Ring und Gabel-Leitungs-/Kabeltyp: Kupfer, Bohrungsanzahl: 1, Klemmenwinkel: Gerade, Gewicht pro Stück: 1 g, Ring und Gabel-Beschichtungsmaterial: Zinn, Klemmen- und Spleißart: Spade Tongue, Ring und Gabel-Klemmenausrichtung: Gerade, Unterbeschichtungsmaterial: Kupfer, Drahtgröße: 16-14 AWG, Drahtgröße: 1.5-2.5 mm², Bolzendurchmesser: 4.3 mm, Zungendicke: 0.8 mm, Ring und Gabel-Gesamtlänge: 35 mm, Isolationsanforderung: Teilweise isoliert, Betriebstemperaturbereich: -55 - 125 °C, Mit behördlicher Genehmigung: Nein, Verpackungsmenge: 1000, Ring und Gabel-Verpackungsmethode: Kasten, Kommentar: Crimpverbindung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ringkabelschuh
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 16 bis 14
Farbe:
blau
Gewindegröße:
M4
Isolationsmaterial:
PA
Isoliert:
Nein
Leiterquerschnitt:
1,5-2,5 mm²
Lochdurchmesser:
4.6 mm
Material:
Zinn
max. Temperatur:
125 °C
Schrumpfschlauch:
Ja
Ursprungsland:
CZ
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.