Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 859526-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TE Connectivity 859526-4
TE Connectivity 859526-4
Artikel-Nr.:
     4502-34P2565
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     859526-4
EAN/GTIN:
     4099889709032
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Rundsteckverbinder
Rundsteckverbindung
Runde Steckverbinder zur Stromversorgung, 859526-4, AMP Produkttyp des Steckverbinders: Leitungsmontage, Steckverbindersystem: Draht-an-Schalttafel, Abdichtbar: Nein, Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an: Leitungen und Kabel, Steckverbinder- und Gehäusetyp: Buchse, Anzahl von Positionen: 4, Anzahl der Signalpositionen: 4, Operating Voltage: 27000 VDC, Positive Halteferrule: Ohne, Kontakttyp: Stecksockel, Kontaktschutz: Ohne, Art der Panelmontagevorrichtung: Flansch,Flansch, Art der Steckverbindermontage: Leiterplatten-Befestigung, Gegensteckführung: Mit, Typ der Gegensteckarretierung: Mit Gewinde, Gehäusematerial: Zamak 5,Zamak 5, Montagelänge: 44.45 mm, Betriebstemperaturbereich: -55 – 125 °C, Geschirmt: Nein, UL-Brandschutzklasse: Nein, Verpackungsmethode: Package, Verpackungsmenge: 1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaubuchse
Montage:
Leiterplattenmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,85*
€ 323,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,95*
€ 321,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,21*
€ 301,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,28*
€ 282,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,22*
€ 259,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.