Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity/Raychem 086523-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TE Connectivity/Raychem 086523-000
TE Connectivity/Raychem 086523-000
Artikel-Nr.:
     4502-34P3196
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     086523-000
EAN/GTIN:
     4099889709650
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
steckergehäuse
Backshell-Adapter, 086523-000, Raychem Die 086523-000 ist eine einteilige Baugruppe für geschirmte und ungeschirmte Kabel. Diese Baugruppe besteht aus wärmeschrumpfenden, geschirmten Formteilen und Steckeradaptern, die sich bereits in rauen militärischen Umgebungen bewährt haben. Auch die Installation erfolgt einfach durch Ankoppeln des Adapters an den Stecker und Aufschrumpfen der Rückseite des Formteils auf das Kabel mit einer Heißluftpistole. Das Formteil hat einen vorinstallierten Schmelzkleber, um eine Verbindung zwischen dem Kabelmantel und dem Formteil herzustellen. Bei Verwendung mit abgeschirmten (geschirmten) Kabeln sorgt die Baugruppe jedoch für eine elektrische Kontinuität zwischen der Kabelabschirmung und dem Steckverbinder mit Rayaten-Formteilen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Adapter
Gehäusematerial:
Aluminiumlegierung
Kabeldurchmesser:
5 bis 7 mm
Kontaktanschluss:
Kabelanschluss
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Ursprungsland:
CZ
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 796,00*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 799,79*
€ 951,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 798,80*
€ 950,57
pro Stück
ab 125 Stück
€ 796,83*
€ 948,23
pro Stück
ab 250 Stück
€ 796,00*
€ 947,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.