Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity/Raychem 002801-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TE Connectivity/Raychem 002801-000
TE Connectivity/Raychem 002801-000
Artikel-Nr.:
     4502-34P5541
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     002801-000
EAN/GTIN:
     4099889712261
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
steckergehäuse
Robustes Backshell und Adapter, 002801-000, Raychem Anschlussvorrichtung enthalten: TR04AI, Adapterwinkel: Gerade, Art des Verbinders: Seitlich steckbarer Tinel-Lock-Ring, Tinel-Lock-Adapter, Tinel-Lock-Ring, Steckverbinder, Außengehäusegröße: 09,A, Farbe: Hell, Endgehäusematerial: Aluminium, Adapterbeschichtungsmaterial: Stromlose Vernickelung (AMS-C-26074), TE Adaptercode: 40, Adaptereingangsgröße: 4, Überschirmter Anschluss: Tinel-Lock-Ring, Kabeleingangsdurchmesser: 0,2-6,4 mm, Kabeldurchmesserbereich: 3,2-5,1 mm, Salzsprühbeständigkeit: 48 Hr, Betriebstemperaturbereich: -65-200 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Adapter
Gehäusematerial:
Aluminium
Kabeldurchmesser:
3,2 bis 5,1 mm
Orientierung:
gerade
Verriegelung:
Selbstverriegelung
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 125,39*
€ 149,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 124,80*
€ 148,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 122,57*
€ 145,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,71*
€ 144,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.