Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 739529-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TE Connectivity 739529-000
TE Connectivity 739529-000
Artikel-Nr.:
     4502-34P5627
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     739529-000
EAN/GTIN:
     4099889713053
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
steckergehäuse
Robustes Backshell und Adapter, 739529-000, TE Connectivity Anschlussvorrichtung enthalten: TR04AI, Adapterwinkel: Gerade, Art des Verbinders: Seitlich steckbarer Tinel-Lock-Ring, Tinel-Lock-Adapter, Tinel-Lock-Ring, Steckverbinder, Außengehäusegröße: 11,B, Endgehäusematerial: Nickel Aluminium Bronze, Adapterbeschichtungsmaterial: Unplattiert (sandgestrahlt-Glasperle), TE Adaptercode: 40, Adaptereingangsgröße: 4, Überschirmter Anschluss: Tinel-Lock-Ring, Kabeleingangsdurchmesser: 0,2-6,4 mm, Kabeldurchmesserbereich: 3,2-5,1 mm, Salzsprühbeständigkeit: 1000 Hr, Betriebstemperaturbereich: -65-260 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Adapter
Gehäusematerial:
Aluminium
Kabeldurchmesser:
3,2 bis 5,1 mm
Orientierung:
gerade
Ursprungsland:
CZ
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,75*
  
Preis gilt ab 6.500 Stück
Mindestbestellmenge: 13 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 13 Stück
€ 98,09*
€ 116,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 96,12*
€ 114,38
pro Stück
ab 26 Stück
€ 95,61*
€ 113,78
pro Stück
ab 65 Stück
€ 92,84*
€ 110,48
pro Stück
ab 130 Stück
€ 90,97*
€ 108,25
pro Stück
ab 6500 Stück
€ 88,75*
€ 105,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.