Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity/Raychem 007637-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TE Connectivity/Raychem 007637-000
TE Connectivity/Raychem 007637-000
Artikel-Nr.:
     4502-34P5662
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     007637-000
EAN/GTIN:
     4099889713343
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
steckergehäuse
Robustes Backshell und Adapter, 007637-000, Raychem Anschlussvorrichtung enthalten: TR10AI, Adapterwinkel: Gerade, Art des Verbinders: Seitlich steckbarer Tinel-Lock-Ring, Tinel-Lock-Adapter, Tinel-Lock-Ring, Steckverbinder, Außengehäusegröße: 25,J, Endgehäusematerial: Nickel Aluminium Bronze, Adapterbeschichtungsmaterial: Unplattiert (sandgestrahlt-Glasperle), TE Adaptercode: 40, Adaptereingangsgröße: 14, Überschirmter Anschluss: Tinel-Lock-Ring, Kabeleingangsdurchmesser: 0,2-22,2 mm, Kabeldurchmesserbereich: 11,1-17,8 mm, Salzsprühbeständigkeit: 1000 Hr, Betriebstemperaturbereich: -65-260 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Adapter
Gehäusematerial:
Aluminium
Kabeldurchmesser:
11,1 bis 17,8 mm
Orientierung:
gerade
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 314,74*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 324,47*
€ 386,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 322,11*
€ 383,31
pro Stück
ab 125 Stück
€ 316,40*
€ 376,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 314,74*
€ 374,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.