Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity/Raychem 015423-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TE Connectivity/Raychem 015423-000
TE Connectivity/Raychem 015423-000
Artikel-Nr.:
     4502-34P5752
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     015423-000
EAN/GTIN:
     4099889714159
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
steckergehäuse
Robustes Backshell und Adapter, 015423-000, TE Connectivity Steckbarer I/O – Zubehörtyp: Tinel-Lock-Adapter, Adapterwinkel: Gerade, Art des Verbinders: Seitlich steckbarer Tinel-Lock-Ring, Tinel-Lock-Adapter, Tinel-Lock-Ring, Steckverbinder, Außengehäusegröße: 10, Farbe: Olivgrün, Endgehäusematerial: Aluminium, Adapterbeschichtungsmaterial: Kadmium (AMS-QQ-P-416, Typ II, Klasse 3), TE Adaptercode: 54, Adaptereingangsgröße: 6, Überschirmter Anschluss: Tinel-Lock-Ring, Kabeleingangsdurchmesser: 0,2-9,5 mm, Kabeldurchmesserbereich: 4,8-7,6 mm, Salzsprühbeständigkeit: 500 Hr, Betriebstemperaturbereich: -65-175 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Adapter
Gehäusematerial:
Aluminium
Kabeldurchmesser:
4,8 bis 7,6 mm
Orientierung:
gerade
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 313,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,77*
€ 453,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,55*
€ 445,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,32*
€ 412,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,87*
€ 394,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,01*
€ 372,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.