Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity/Raychem 310697-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TE Connectivity/Raychem 310697-000
TE Connectivity/Raychem 310697-000
Artikel-Nr.:
     4502-34P5765
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     310697-000
EAN/GTIN:
     4099889714289
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
steckergehäuse
Robustes Backshell und Adapter, 310697-000, Raychem Anschlussvorrichtung enthalten: TR08BI, Adapterwinkel: Gerade, Art des Verbinders: Seitlich steckbarer Tinel-Lock-Ring, Tinel-Lock-Adapter, Tinel-Lock-Ring, Steckverbinder, Außengehäusegröße: 12,14,14S, Farbe: Olivgrün, Endgehäusematerial: Aluminium, Adapterbeschichtungsmaterial: Kadmium (AMS-QQ-P-416, Typ II, Klasse 3), TE Adaptercode: 54, Adaptereingangsgröße: 8, Überschirmter Anschluss: Tinel-Lock-Ring, Kabeleingangsdurchmesser: 0,2-12,7 mm, Kabeldurchmesserbereich: 6,4-10,2 mm, Salzsprühbeständigkeit: 500 Hr, Betriebstemperaturbereich: -65-175 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Adapter
Gehäusematerial:
Aluminium
Kabeldurchmesser:
6,4 bis 10,2 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Orientierung:
gerade
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,45*
  
Preis gilt ab 400 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 138,17*
€ 164,42
pro Stück
ab 80 Stück
€ 137,16*
€ 163,22
pro Stück
ab 200 Stück
€ 134,53*
€ 160,09
pro Stück
ab 400 Stück
€ 133,45*
€ 158,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.