Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity/Raychem 529518-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TE Connectivity/Raychem 529518-000
TE Connectivity/Raychem 529518-000
Artikel-Nr.:
     4502-34P5778
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     529518-000
EAN/GTIN:
     4099889714418
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
steckergehäuse
Robustes Backshell und Adapter, 529518-000, Raychem Anschlussvorrichtung enthalten: TR12AI, Adapterwinkel: Gerade, Art des Verbinders: Seitlich steckbarer Tinel-Lock-Ring, Tinel-Lock-Adapter, Tinel-Lock-Ring, Steckverbinder, Außengehäusegröße: 18,27, Farbe: Olivgrün, Endgehäusematerial: Aluminium, Adapterbeschichtungsmaterial: Kadmium (AMS-QQ-P-416, Typ II, Klasse 3), TE Adaptercode: 54, Adaptereingangsgröße: 12, Überschirmter Anschluss: Tinel-Lock-Ring, Kabeleingangsdurchmesser: 0,2-19,1 mm, Kabeldurchmesserbereich: 9,5-15,2 mm, Salzsprühbeständigkeit: 500 Hr, Betriebstemperaturbereich: -65-175 °C.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Ausführung:
Adapter
Gehäusematerial:
Aluminium
Kabeldurchmesser:
9,5 bis 15,2 mm
Orientierung:
gerade
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,18*
  
Preis gilt ab 390 Stück
Mindestbestellmenge: 39 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 39 Stück
€ 245,62*
€ 292,29
pro Stück
ab 78 Stück
€ 245,17*
€ 291,75
pro Stück
ab 195 Stück
€ 243,79*
€ 290,11
pro Stück
ab 390 Stück
€ 243,18*
€ 289,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.