Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity/Raychem 006277-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TE Connectivity/Raychem 006277-000
TE Connectivity/Raychem 006277-000
Artikel-Nr.:
     4502-34P5810
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     006277-000
EAN/GTIN:
     4099889714739
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
steckergehäuse
Robustes Backshell und Adapter, 006277-000, TE Connectivity Anschlussvorrichtung enthalten: TR04AI, Adapterwinkel: 90, Art des Verbinders: Seitlich steckbarer Tinel-Lock-Ring, Tinel-Lock-Adapter, Tinel-Lock-Ring, Steckverbinder, Außengehäusegröße: 10, Farbe: Hell, Endgehäusematerial: Aluminium, Adapterbeschichtungsmaterial: Stromlose Vernickelung (AMS-C-26074), TE Adaptercode: 54, Adaptereingangsgröße: 4, Überschirmter Anschluss: Tinel-Lock-Ring, Kabeleingangsdurchmesser: 0,2-6,4 mm, Kabeldurchmesserbereich: 3,2-5,1 mm, Salzsprühbeständigkeit: 48 Hr, Betriebstemperaturbereich: -65-200 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Adapter
Gehäusematerial:
Aluminium
Kabeldurchmesser:
3,2 bis 5,1 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Orientierung:
abgewinkelt
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,00*
€ 296,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,42*
€ 295,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,01*
€ 271,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,87*
€ 253,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,12*
€ 238,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.