Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 4-polig, RM 3.96 mm, gerade, natur, 178487-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 4-polig, RM 3.96 mm, gerade, natur, 178487-1
Stiftleiste, 4-polig, RM 3.96 mm, gerade, natur, 178487-1
Stiftleiste, 4-polig, RM 3.96 mm, gerade, natur, 178487-1
Stiftleiste, 4-polig, RM 3.96 mm, gerade, natur, 178487-1
Stiftleiste, 4-polig, RM 3.96 mm, gerade, natur, 178487-1
Stiftleiste, 4-polig, RM 3.96 mm, gerade, natur, 178487-1
Artikel-Nr.:
     4502-34P6099
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     178487-1
EAN/GTIN:
     4099889910353
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
amp stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 4pol
Rectangular Connectors, AMP Univ. and Power D, UP 3.96 4P TAB HDR NAT TYPE 1
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
natur
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
150 V
Nennstrom:
6 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Rastermaß:
3.96 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
IN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,42*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.